材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
ユニットリンク数-
概略質量(kg/m)2.66
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)3.2
平均引張強度(kN)63.7
チェーン形式ラムダチェーン
ピン長L1(mm)16.25
ピン長L2(mm)19.25
リンク内幅W(mm)15.88
ピン径D(mm)7.94
プレート幅H(mm)24.1
最大許容張力(kN)10.7
アタッチメント型式K1