RS80-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48333722 RS80-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48333722 RS80-LMCNP-A1-JL ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48333722

ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)25.4 注文コード48333722 品番RS80-LMCNP-A1-JL
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品はピッチ・内容量など282種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)24.1 ピン長L1(mm)16.25 ピン長L2(mm)19.25 ピッチ(mm)25.4 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ 概略質量(kg/m)2.66 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RS80 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)63.7 チェーン形式ラムダチェーン 最大許容張力(kN)10.7 アタッチメント型式A1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする