Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON FKC 注文コード48334248 品番1873155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.08 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON FKC 2、5 5.08 mmピッチ間隔プラグイン端子台コネクタは、導体をすばやく接続できる0.2〜2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:プッシュインスプリングケージ接続を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON FKC 2、5 5.08 mmピッチ間隔プラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグに対応する2つのテスト接続を備えています。 このCLASSIC COMBICON FKC 5.08 mmプラグイン端子台コネクタは、MSTB 2、5製品と併用できます。 品番:804-5008 804-5008 及び:804-5216 804-5216 は、ねじ取り付けフランジ付き 型番1792及び1810から始まる品番は保持ラッチ及びイジェクタ付き スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認 マーカーカードについては、品番:804-0961 804-0961 、:437-3598 437-3598 、及び:437-3605 437-3605 を確認 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON FKC 定格電圧(V)630 端子種別プッシュイン 定格電流(A)12 深さ(mm)15 行数1 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする