仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.08 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON FKC 2、5 5.08 mmピッチ間隔プラグイン端子台コネクタは、導体をすばやく接続できる0.2〜2.5 mm :sup>:2 :/sup>:プッシュインスプリングケージ接続を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON FKC 2、5 5.08 mmピッチ間隔プラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグに対応する2つのテスト接続を備えています。 このCLASSIC COMBICON FKC 5.08 mmプラグイン端子台コネクタは、MSTB 2、5製品と併用できます。 品番:804-5008 804-5008 及び:804-5216 804-5216 は、ねじ取り付けフランジ付き 型番1792及び1810から始まる品番は保持ラッチ及びイジェクタ付き スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認 マーカーカードについては、品番:804-0961 804-0961 、:437-3598 437-3598 、及び:437-3605 437-3605 を確認
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズCOMBICON FKC
定格電圧(V)630
端子種別プッシュイン
定格電流(A)12
深さ(mm)15
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート