ピッチ(mm)25.4
リンク内幅W(mm)15.88
ユニットリンク数-
タイプF形継手リンク
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数4
ピン形式リベット形
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RS80
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式スーパチェーン
ピン長L1(mm)60.25
ピン長L2(mm)63.25
ピン径D(mm)7.94
プレート幅H(mm)24.1
最大許容張力(kN)-
プレート幅h(mm)20.8
ジョイントリンクタイプF形
横ピッチC(mm)29.3