※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラチェーン用自動給油器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様給油器本体 注文コード48336696 品番SFM68
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様給油器本体 種類チェーン用自動給油器 使用温度範囲(℃)-20〜55 作動方式H2ガス圧力(乾電池式) 内容量(mL)125 最大圧力(bar)5 使用期間無段階1〜12ヶ月(20℃雰囲気)
注意
※メーカー品番:SFM-ST2010、SFM-ST2034はオプション部品のみになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48336696
2022-04-09
用途:
チェーン
株式会社バイオ分譲飼育センター 様

この自動給油器の表示からして一体と捉え注文しましたが、取付のみが届き、そのブラシ無の本体が届きました、出荷は4日と有りましたが間に合わず、ユーザー様に伝え取り付けて頂くこととしましたが、再度ブラシがない事から注文となります。
多分掲載、写真を見てトラブルが起こるものと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品番SFM68は自動給油機本体のみの商品となります。
品番SFM-ST2010はクランプ(オプション)、品番SFM-ST2034はブラシ(オプション)となっており、
別売りとなっております。注意書きが見えづらく、ご不便をおかけし大変申し訳ございません。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に今後の改善に努めてまいります。
今後もご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする