Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON GFKC 注文コード48338554 品番1939455
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GFKC 7.5 mm端子台プラグコネクタ. Phoenix Contact社の7.5 mmプッシュインスプリングケージコネクタは、単線又はより線導体の素早い接続を可能にします。 これらの7.5 mmプッシュインスプリングケージコネクタのデザインは、2 mm径テストピン又は2.3 mm径テストプラグの2つのテスト接続を提供します。. 定格UL 94-V0 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)7.5 シリーズCOMBICON GFKC 端子種別プッシュイン 定格電流(A)12 深さ(mm)15 行数1 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする