コンドーテック
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
450
注文コード
48339149
品番
M16x450
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途
鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品
一種ナット2個付
材質
SS400
寸法L(mm)
450
寸法S(mm)
80
内R(mm)
35
注意
※鉄筋との交わりに注意