曜日別特売
M16x200 生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット) コンドーテック 48339544

生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本寸法L(mm)200注文コード48339544品番M16x200
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します

用途
鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品一種ナット2個付材質SS400寸法L(mm)200寸法S(mm)80内R(mm)35
注意
※鉄筋との交わりに注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする