Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON GSMKDS 注文コード48340277 品番1733729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON GMKDS 7.62 mm基板端子台. 業務用Phoenix Contact 7.62 mmピッチ基板端子台. 7.62 mmピッチ スプリングケージ接続 はんだ接続 45° の基板接続方向が設定可能 さまざまなポジション 材質ポリアミド 幅(mm)16 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 シリーズCOMBICON GSMKDS 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)24 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする