※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKF形 ケーブルベヤ 取付金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48340433
品番
TKF085-KGAO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,060
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
全閉構造ですのでケーブル・ホースを粉塵やスパッターから守ります。
ピッチ(mm)
20
種類
A形取付金具
形式
TKF085
高さ外寸(mm)
51.5
高さ内寸(mm)
38
仕様
移動端・固定端共通、外周(内周)側取付
外幅(mm)
92
内幅(mm)
74
設置寸法(高さ)(mm)
365〜375・265〜275・185〜195
最大ケーブル・ホース外径(mm)
-
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
-
最大移動ストローク(mm)
-