曜日別特売
DT-28-BK 腰袋 DBLTACT 48341955

※使用例(工具は付属しておりません)

DT-28-BK 腰袋 DBLTACT 48341955
DT-28-BK 腰袋 DBLTACT 48341955

腰袋

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×220×150
内容量1個注文コード48341955品番DT-28-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用!
型くずれがしにくく使いやすい!

材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×220×150深さ(mm)200機能テープフッカー、ペン型充電ドライバー差し付き、ドライバー差し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 国家秘密事項の実施
MINI30

腰袋 ブラック色凄い、沢山入るし、黒い所がさいこうです。(個人の感想です)

2025-02-27
用途: 電工
建設業・工事業

ペンドラ差して使用したら1日で底が破れた
底の穴の大きく金属製にしてください。

対象商品 : 48341991
2022-10-04
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

軽量で釘やビスを掴みやすいので、満足しています。耐久性は今ひとつなので、改善をお願いしたい。

対象商品 : 48341991
2022-10-02
用途: 土工作業全般
神奈川技研建設業・工事業

タップリ入り手掘りなどの時も邪魔にならないサイズで土工にぴったりです
ハンマーとソケットレンチ掛けられて小物もペンもすっぽり収まる

対象商品 : 48341912
2020-05-19
用途: 点検作業用道具入れとして使用します
サービス業

手ごろなサイズで良かったです。
ポケットが多いのでいろいろなものが入れられて良いです。

対象商品 : 48341912
2019-10-31
用途: クリーニング作業
建設業・工事業

とても、しっかりしていて、使いやすかった。ベルトと、セットだと有り難い。

対象商品 : 48341955
2019-02-01
用途: 電気工事

電動ペンドライバーを差し込む部分に機器を差し込むとき、電動ドライバーのビットが下部のビット穴に挿入しずらいです。穴以外の部分につっかえてサックの底に穴が開きそうです。
内部にさかさま円錐状のパイプを入れて中心にリードするように改造して使っています。これならさっと差し込んでも自動的に中心に挿入できます。
構造を研究工夫していただければと思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 48341973
2017-07-07
用途: 仕事用に
松岡興業サービス業

水平器が入る場所があるのがいい。1か所に入れてしまうと取りずらいしごちゃごちゃになってしまうので!こちらの商品はいい感じに使える。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする