DT-FP-S フラットポケット DBLTACT 48342016

 

DT-FP-S フラットポケット DBLTACT 48342016
DT-FP-S フラットポケット DBLTACT 48342016

フラットポケット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×135×25
内容量1個注文コード48342016品番DT-FP-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用!
型くずれがしにくく使いやすい!
小型のマルチポケット
薄いのでかさが張りにくい

材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×135×25深さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48342016
2024-03-26
用途: 腰道具用

使用目的は達成できる仕様なのですがベルト通しに難あり。
ベルト通しに型が崩れない位の強度が無い為、通しの輪の中で動いて安定しない。
通し部に補強板が欲しい

対象商品 : 48342034
2021-05-01
用途: 作業時の工具入れ
サービス業

このポケットは立体的に出っ張っていないので狭い場所での作業時の工具入れとして重宝しています。ただ、ある程度使用していると布地がだんだん型崩れを起こしてケース全体が柔らかくなり締まりがなくなってくるので頭の大きいドライバなどを入れておくと垂れて落ちたりして折角のメリットがなくなってしまいます。
もっと耐久力がある布地だと長期間使用できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48342034
2021-07-08
用途: 現場工事の時
建設業・工事業

ボックス型の腰袋は入れてある工具等が落ちる事がまあまあありますが、、この商品はフラットな形状で、深さもあるので使いやすいです。大きさもコンパクトで邪魔になりません。

3が参考にしています
対象商品 : 48342034
2019-08-29
用途: 除草作業
その他業種

剪定ばさみと小さな鎌を入れるのに丁度良い大きさです。

対象商品 : 48342016
2018-06-17
用途: 事業所内の軽作業用に。

夏は薄着ですので、校内でちょっとした道具類を持って歩くのにとても便利です。ただし底部に補強が無いので鋭利な工具には向きません。現在は構内の内線電話用PHSとカッター、150mmペンチ、小型の差替えラチェットドライバーが入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 48342016
2018-06-25
用途: 農作業

コンパクトでハサミやナイフを携帯できる。大袈裟な腰下げ袋よりも余程使い易い

2017-04-01
用途: 事務作業

ピンセットやシャープペンシルなど尖ったものは布地に引っかかるので出し入れが面倒です。腰袋としてはこの素材はどうかと思います。ユーザー側でなにか工夫をする必要あり。

2が参考にしています
対象商品 : 48342034
2016-11-14
用途: ビス入れ

形は好みだし、使いやすいが底部がすぐほつれて穴が開く。
耐久性に難あり。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする