TKS095-SP100 TKS形 ケーブルベヤ フレーム 椿本チエイン 48342384

※サイズ一覧

TKS095-SP100 TKS形 ケーブルベヤ フレーム 椿本チエイン 48342384
TKS095-SP100 TKS形 ケーブルベヤ フレーム 椿本チエイン 48342384

TKS形 ケーブルベヤ フレーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピッチ(mm)95
高さ内寸(mm)40.5
外幅(mm)119.5
内容量1個注文コード48342384品番TKS095-SP100
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。

ピッチ(mm)95形式TKS095高さ外寸(mm)70高さ内寸(mm)40.5フレーム幅(mm)100仕様-種類フレーム外幅(mm)119.5最大ケーブル・ホース外径(mm)42最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10最大移動ストローク(mm)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする