椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スナップトップチェーン TN形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48342463
品番
TN1016P
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
リンク内幅(mm)
-
材質(本体)
ポリアセタール
タイプ
トッププレート
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最大許容張力(kN)
-
形状
TN
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
101.6
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)