椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スナップトップチェーン TN形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
48342567
品番
TN826-PC-L
参考基準価格(税別)
¥342
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
リンク内幅(mm)
-
材質(本体)
ポリアセタール
タイプ
トッププレート
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最大許容張力(kN)
-
仕様
プラコンビ仕様
形状
TN
チェーンピッチ(mm)
19.05
種類
直乗せ搬送チェーン
許容速度(m/min)
120(潤滑有)
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
82.6
材質(チェーン)
POM+SUS304
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)