DT-02S-BK 2段腰袋 DBLTACT 48342576 DT-02S-BK 2段腰袋 DBLTACT 48342576

2段腰袋

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48342576 品番 DT-02S-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用
水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます

材質1680デニール生地 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×150×90 形状2段 適合ベルト幅(mm)50 深さ(mm)175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48342533
2024-06-20
用途:
腰に掛けハンディを入れる袋
株式会社ヒューテックノオリン 様

ハンディターミナルを使用し、仕分けるときに袋に入れる。入口が広く、使いやすい。

対象商品:
48342576
2022-03-16
用途:
清掃作業中
サービス業

腰に付けてても邪魔にならないサイズ感で使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
48342576
2019-11-12
用途:
農作業時
農・林・水産業

非常に使い安いですが、しいて言うならば、裏の金具部分は速攻で錆びます。樹脂製の物で対応出来ると完璧だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
48342576
2018-07-10
用途:
電気工事の時
建設業・工事業

もう少し大きいかなと勝手におもってましたが、値段以上に活躍してくれそうでです。

対象商品:
48342594
2017-12-04
用途:
コア抜き
株式会社Riku 様

サイズは標示通りでしたが、小さかった。こちらのミスです。

1人が参考にしています
対象商品:
48342576
2017-08-15
用途:
配電盤作業で!
電気・ガス・熱供給・水道業

一般的な感じです。色や形をくふうすれば、もっといいかも!

対象商品:
48342533
2016-04-18
用途:
作業員ではなく、監督員が使用
株式会社石井組 様

コンパクトで狭い場所もストレスなく往来できる。耐久性はまだ不明

2人が参考にしています
対象商品:
48342603
2016-07-06
用途:
メンテナンス
有限会社テックス 様

問題はありません、使用感は良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする