曜日別特売
DT-02S-RE 2段腰袋 DBLTACT 48342603

 

DT-02S-RE 2段腰袋 DBLTACT 48342603
DT-02S-RE 2段腰袋 DBLTACT 48342603

2段腰袋

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×150×90
内容量1個注文コード48342603品番DT-02S-RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用
水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます

材質1680デニール生地レッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×150×90形状2段適合ベルト幅(mm)50深さ(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48342533
2024-06-20
用途: 腰に掛けハンディを入れる袋
株式会社ヒューテックノオリン

ハンディターミナルを使用し、仕分けるときに袋に入れる。入口が広く、使いやすい。

対象商品 : 48342576
2022-03-16
用途: 清掃作業中
サービス業

腰に付けてても邪魔にならないサイズ感で使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 48342576
2019-11-12
用途: 農作業時
農・林・水産業

非常に使い安いですが、しいて言うならば、裏の金具部分は速攻で錆びます。樹脂製の物で対応出来ると完璧だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 48342576
2018-07-10
用途: 電気工事の時
建設業・工事業

もう少し大きいかなと勝手におもってましたが、値段以上に活躍してくれそうでです。

対象商品 : 48342594
2017-12-04
用途: コア抜き
株式会社Riku

サイズは標示通りでしたが、小さかった。こちらのミスです。

1が参考にしています
対象商品 : 48342576
2017-08-15
用途: 配電盤作業で!
電気・ガス・熱供給・水道業

一般的な感じです。色や形をくふうすれば、もっといいかも!

対象商品 : 48342533
2016-04-18
用途: 作業員ではなく、監督員が使用
株式会社石井組

コンパクトで狭い場所もストレスなく往来できる。耐久性はまだ不明

2が参考にしています
対象商品 : 48342603
2016-07-06
用途: メンテナンス
有限会社テックス

問題はありません、使用感は良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする