曜日別特売
DT-03S-BL 3段腰袋 DBLTACT 48342655

3段腰袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード48342655品番DT-03S-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用
水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます

材質1680デニール生地ブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×150×120形状3段深さ(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする