TN-C-NP スナップトップチェーン TN形(直線搬送用) 椿本チエイン 48342874 TN-C-NP スナップトップチェーン TN形(直線搬送用) 椿本チエイン 48342874 TN-C-NP スナップトップチェーン TN形(直線搬送用) 椿本チエイン 48342874 TN-C-NP スナップトップチェーン TN形(直線搬送用) 椿本チエイン 48342874

スナップトップチェーン TN形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48342874 品番TN-C-NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,760
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプユニット単位 使用温度範囲(℃)-10〜80 最大許容張力(kN)6.28 仕様NP仕様 形状TN チェーンピッチ(mm)19.05 種類直乗せ搬送チェーン 表面処理ニッケルメッキ 許容速度(m/min)120(潤滑有) チェーン形式トップチェーン 材質(チェーン)鋼+ニッケルメッキ
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする