椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スナップトップチェーン TN形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48342935
品番
TN-C-PC-JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
樹脂
タイプ
ジョイントリンク
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最大許容張力(kN)
0.88
仕様
プラコンビ仕様
形状
TN
チェーンピッチ(mm)
19.05
種類
直乗せ搬送チェーン
許容速度(m/min)
100(潤滑有)
チェーン形式
トップチェーン
材質(チェーン)
POM+SUS304
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)