nano腰袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48343197 品番DT-15-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
便利なカラビナ付き
夜間・暗所で発光するリフレクトライン

材質1680デニール生地 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×115×75 深さ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
小さな工具などの持ち運び用の入れ物として
製造業

作業服につけられるのでとても便利です。形もしっかりしてるので中のものが、取り出しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする