曜日別特売
DT-20-BK 内装用腰袋 DBLTACT 48343592

内装用腰袋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48343592品番DT-20-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×330×130深さ(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48343592
2024-02-09
用途: 内装工事に使用
建設業・工事業

カッター、ローラー、角ヘラ等自分に合わせた形でカスタマイズ使用。箱形状がしっかりしているので使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48343592
2023-02-28
用途: 内装工事
創和企画建設業・工事業

まぁ使いやすい方だと思います。コスパが良いですね。

対象商品 : 48343592
2022-04-02
用途: 器具を腰に下げて使用

大きな腰袋が欲しかったので、これにしました。安価なのがとてもいいです。特殊な用途なので仕方ないのですが、マチがもう少し広いと言うことなしです。

2020-05-20
用途: 塗装作業
その他業種

これまで使ってた腰袋は、8寸のパテベラがはみ出し、よく指を怪我してたりしてましたが、8寸のパテベラもちゃんと収まる大きさで、値段の割には
つくりもしっかりしていて満足してます。

対象商品 : 48343592
2020-03-31
用途: クロス施工
建設業・工事業

安いから不安でしたが思ったより丈夫で長持ちしそうです!

対象商品 : 48343592
2018-04-03
用途: 工場内のさまざまな工作の際の工具携帯
ピーキューブ株式会社サービス業

やや大きいかナ?と思いましたが、ちょうどよかったです。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする