DT-24-BK 腰袋 DBLTACT 48343671 DT-24-BK 腰袋 DBLTACT 48343671 DT-24-BK 腰袋 DBLTACT 48343671

腰袋

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48343671 品番 DT-24-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×160×110 深さ(mm)140 機能ペン差、ドライバー差付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48343671
2022-02-24
用途:
思ったより小さい
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりしいさかったです。
手のひらサイズぐらいでした。
使い心地は良く、丈夫そうで長持ちはしそうです。

対象商品:
48343671
2021-07-15
用途:
DYI一般
製造業

大きさ、丈夫さ、収納スペース、すべて理想通りで満足しています。コスパもいいです。

対象商品:
48343671
2020-01-14
用途:
点検時の工具類入れ

軽くて、丈夫そうです。大きさも手ごろで普段の点検時の装着に邪魔にならない。

対象商品:
48343617
2018-06-03
用途:
水筒 工具用

大きな入れ物が有りますので水筒 手袋などを入れて使用しています。
ペンライト カッター ドライバー メアガネレンチ なども入りますので重宝しています

対象商品:
48343617
2018-07-28
用途:
機械メンテナンス時
製造業

腰袋を探していたが良い大きさが無く、たまたま見つけて購入、作りもしっかりしていて見た目良いと思う。

対象商品:
48343617
2017-11-05
用途:
屋根作業時
その他業種

アンテナ交換時に工具等入れるのに使用、助かりました。
まあほかにも使う場面あるだろうけどいまのとこそれくらい。普通のDIYじゃ工具そこらへんに投げっぱなしだからこんなもん使わんしね。

1人が参考にしています
対象商品:
48343671
2017-12-09
用途:
作業
ウエスト防災 様

いろんな小物が入れられ間仕切りで分けられいるので助かっています

対象商品:
48343653
2021-01-04
用途:
清掃作業に
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニングに
使用
道具類を入れて使用しましたが深さが足りなく違う品物を購入
こちらは失敗しました。
深さ等をきちんと見て購入すれば良かったと後悔しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする