Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON MKDS 注文コード48344109 品番1714968
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact 6.35 mm COMBICON MKDS 5シリーズ基板端子台. 6.35 mmピッチCOMBICON MKDS 5シリーズの垂直基板スルーホール実装端子台には、6 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:ねじ接続用のライジングケージクランプが付いています。 これらの6.35 mm MKDS 5シリーズ基板端子台は、多様な構成向けに2 / 3の位置ベースを用意しています。 スクリュードライバについては、:390-9641 390-9641 を確認 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)6.35 シリーズCOMBICON MKDS 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 深さ(mm)21.5 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする