仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTBV / MSTBVA 5.08 mmシングルレベル端子台ヘッダ. オスピンを備えている5.08 mmピッチCLASSIC COMBICON基板垂直スルーホールシングルレベル標準端子台MSTBV / MSTBVAシュラウドヘッダ製品です。 1809から始まる品番(MSTBVA)は、ロック / リリースプラグイン端子台コネクタとともに使用されます。 1808から始まる品番(MSTBV)には、リリース補助機能が付いています。 コーディングセクションについては、品番:648-6882 648-6882 を確認してください。 マーカーラベルについては、品番:804-0961 804-0961 、:437-3598 437-3598 、及び:437-3605 437-3605 を確認してください。
材質PBT
幅(mm)8.6
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)5.08
シリーズCOMBICON MSBTVA
定格電圧(V)400
端子種別スルーホール
定格電流(A)12
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート