仕様Phoenix Contact 7.62 mm COMBICON PC 5シリーズ600 Vプラグイン端子台コネクタ. 7.62 mmピッチCOMBICON PC 5シリーズ600 Vプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ、6 mm :sup>:2 :/sup>:フレキシブルケーブル又は10 mm :sup>:2 :/sup>:単線ケーブル用の端子付き これらの7.62 mm COMBICON PC 5シリーズ600 Vプラグイン端子台コネクタには、41 Aの高い電流負荷容量、無制限の600 V UL認定、及びコンタクトの安全を確保するためのダブルスチールスプリングが備わっています。 17778及び17779 (-STF1)で始まる品番には、ねじフランジが備わっています。 1778 (-STCL)で始まる品番には、工具なしのクリック / ロックシステムが備わっており、COMBICON PC 5ヘッダ及びSTGCLプラグコンポーネントとの互換性があります。
材質ポリアミド
長さ(mm)22.81
色緑
タイププラグ
取付方式プラグイン
ピッチ(mm)7.62
シリーズCOMBICON PC
端子種別スクリュー
定格電流(A)41
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメス
ボディ向きストレート