Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON PTDA 注文コード48349237 品番1724912
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON PTDA 3.5 mm基板端子台. 最大2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt: x 2のスプリングケージダブル接続のアングル基板端子。. 特長と利点. 直接プラグイン方式によるスプリングケージダブル接続、リリースボタン付き 5.0 mmピッチ コンパクトでありながら大容量の端子台 オプションの機械的コーディング付きプラグ 見える場所での接続で映えるデザイン 基板端子断及びプラグインコネクタを用意 材質ナイロン 幅(mm)16 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズCOMBICON PTDA 定格電圧(V)400 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)13.5 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする