画像準備中

Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON PTSM 注文コード48349849 品番1770979
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm基板端子台. この2.5 mmピッチスルーホールヘッダ製品はPhoenix Contact PTSMシリーズで、端子台と併用するのと同じヘッダとかん合します。基板対基板の用途については、代表品番:712-4497 712-4497 を確認してください。 黒色又は白色を用意 ドリル穴の直径と2.5 mmピッチスルーホールヘッダのピン寸法はそれぞれ1 mmと0.6 x 0.4 mm又は0.8 x 0.3 mmです。 PTSM 2.5 mmピッチスルーホールヘッダの可燃性等級はUL 94 V-0です。 材質液晶ポリマー タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.5 シリーズCOMBICON PTSM 定格電圧(V)200 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)6 深さ(mm)10 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする