仕様Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm端子台プラグコネクタ. Phoenix Contact製の5 mmピッチ2ピース端子ブロックPTS 1、5/x-PH-5、0シリーズのこのケーブル取り付けプラグは横型で、直接プッシュインスプリング接続を特徴としています。 この5 mm PTS 1、5/x-PH-5、0プラグ端子台には、0.2〜2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS 1、5/x-PH-5、0プラグ端子台の定格電流 / 断面積は、10 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS 1、5/x-PH-5、0プラグ端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 適合するピンストリップについては、代表品番:548-7171 548-7171 を確認してください。
材質ポリアミド
長さ(mm)15
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズCOMBICON PTS
定格電圧(V)600
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)10
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向き横型