Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON SMKDSN 注文コード48351696 品番1869279
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON SMKDSN 5.08 mmアングル基板端子台. 5.08 mmピッチSMKDSNシリーズの基盤スルーホール取り付け端子台は、0.14〜1.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:ライジングクランプねじ接続を備えています。 これらの5.08 mm SMKDSN基盤端子台のかん合接続角度は55°です。 マーカーラベルについては、品番:437-3605 437-3605 、:804-0961 804-0961 、及び:437-3598 437-3598 を確認 マーカーペンについては、品番:101-2925 101-2925 を確認 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON SMKDSN 定格電圧(V)400 端子種別スクリュー 定格電流(A)13.5 深さ(mm)11 行数1 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする