日阪製作所
日阪製作所の 油圧補器
日阪製作所の 油冷却機器
ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全129種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48353298
品番
BXC-214-PBO-80
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。
様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
伝熱面積(m
2
)
1.95
寸法(横×縦)(mm)
50×250(ノズルピッチ)
ノズル形状
片側:R1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
プレート数
80
材質(プレート)
SUS316
質量(kg)
10.8
使用流体
清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒
用途
冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×225×303
適合ロウ材
銅
設計圧力(MPa)
3.6
設計温度(℃)
200
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。