Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) シリーズCOMBICON SPTD 注文コード48353875 品番1841571
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON SPDT 1、5シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台. COMBICON SPDT 1、5シリーズ3.5 mmピッチ基板端子台は、2段設計で、高接触密度の用途に最適です。直接プッシュイン接続機構により、特殊工具は不要で導体を挿入することができます。開放レバーにより、接続の取り外しが簡単です。この端子台は、テストオプションも内蔵しています。. 特長と利点. 2段構成で高密度配線に対応 手間のかからない工具不要の直接プッシュイン接続 開放レバーにより、取り外しが簡単 一定の接触力により、長期にわたる安定した接触を実現 テストオプションを内蔵 材質ポリアミド 長さ(mm)18 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズCOMBICON SPTD 定格電圧(V)400 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする