Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) シリーズCOMBICON SPT-SMD 注文コード48354164 品番1824420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON SPT-SMDシリーズSMT 5.08 mmピッチ端子台. COMBICON SPT-SMDシリーズSMT端子台の5.08 mmピッチコネクタを使用すると、最大13.5 Aの電流と最大320 Vの電圧に対応できます。 COMBICON SPT-SMD 5.08 mmピッチ端子台はスプリング式開放レバーを備えており、最大1.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:の単線又はより線を簡単に結線及び開放できます。 この端子台製品のPush-inスプリング接続は、スプリングケージと直接押し込み技術を組み合わせて構成されています。 この接続方式では追加工具が不要なので、安全で信頼性の高い接続を少ない時間と費用で実施できます。 このSPT-SMDシリーズ端子台はIEC60283-3準拠のリール状テープ梱包で供給され、リフロープロセス採用の自動アセンブリに簡単に導入できます。 COMBICON SPT-SMD端子台の水平タイプでは、基板上での位置合わせや向き合わせに2個のアンカーピンを使用できます。垂直タイプには、基板にしっかり固定するためのはんだピンが2個あります。. 特長と利点 . 最大13.5 Aの電流と最大320 Vの電圧に対応 スプリング式の開放レバーで最大1.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:の導体を簡単に結線及び開放 Push-inスプリング技術により、工具なしで簡単迅速に結線 自動組立用のリール状テープ梱包 アンカーピンで基板上の位置決め(水平タイプ) 2本のはんだピンで基板にしっかり固定(垂直タイプ) 垂直タイプ及び水平タイプを用意 タイプ基板端子台 取付方式表面実装 ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON SPT-SMD 定格電圧(V)500 端子種別はんだ 定格電流(A)13.5 (Nom.) 深さ(mm)13.6 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする