仕様Phoenix Contact COMBICON SPT-SMDシリーズSMT 5.0 mmピッチ端子台. COMBICON SPT-SMDシリーズSMT端子台の5.0 mmピッチコネクタを使用すると、最大13.5 Aの電流と最大320 Vの電圧に対応できます。 COMBICON SPT-SMD 5.0 mmピッチ端子台はスプリング式開放レバーを備えており、最大1.5 mm :sup>:2 :/sup>:の単線又はより線を簡単に結線及び開放できます。 この端子台製品のPush-inスプリング接続は、スプリングケージと直接押し込み技術を組み合わせて構成されています。 この接続方式では追加工具が不要なので、安全で信頼性の高い接続を少ない時間と費用で実施できます。 このSPT-SMDシリーズ端子台はIEC60283-3準拠のリール状テープ梱包で供給され、リフロープロセス採用の自動アセンブリに簡単に導入できます。 COMBICON SPT-SMD端子台の水平タイプでは、基板上での位置合わせや向き合わせに2個のアンカーピンを使用できます。垂直タイプには、基板にしっかり固定するためのはんだピンが2個あります。. 特長と利点 . 最大13.5 Aの電流と最大320 Vの電圧に対応 スプリング式の開放レバーで最大1.5 mm :sup>:2 :/sup>:の導体を簡単に結線及び開放 Push-inスプリング技術により、工具なしで簡単迅速に結線 自動組立用のリール状テープ梱包 アンカーピンで基板上の位置決め(水平タイプ) 2本のはんだピンで基板にしっかり固定(垂直タイプ) 垂直タイプ及び水平タイプを用意
色黒
タイプPCB Terminal Block
取付方式表面実装
ピッチ(mm)5
シリーズCOMBICON SPT-SMD
定格電圧(V)500
端子種別はんだ
定格電流(A)13.5 (Nom.)
深さ(mm)13.6
行数1
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート