リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ポリエチレン ディスポ手袋
クイックグローブPEクリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48355739
品番
No.2720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
1.快適な使い心地、ソフトな型押しエンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。3.左右兼用のため、片手でも使えて便利。
長さ(mm)
280
厚さ(mm)
0.02
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
型押し
食品衛生法
適合