No.2722 クイックグローブPEブルー リーブル 48355766 No.2722 クイックグローブPEブルー リーブル 48355766

クイックグローブPEブルー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 48355766 品番 No.2722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

1.快適な使い心地、ソフトな型押しエンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。3.左右兼用のため、片手でも使えて便利。4.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。

長さ(mm)280 厚さ(mm)0.02 サイズS RoHS指令(10物質対応)対応 エンボス加工型押し 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする