リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ポリエチレン ディスポ手袋
クイックグローブPEブルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
48355784
品番
No.2722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
1.快適な使い心地、ソフトな型押しエンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。3.左右兼用のため、片手でも使えて便利。4.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)
280
厚さ(mm)
0.02
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
型押し
食品衛生法
適合