Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON 注文コード48358179 品番1700037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact COMBICONフロント5.0 mm基板端子台. COMBICON前面端子台ピッチスペーサを使用すると、ピッチを2.5 mmだけ広げることができます。端子台列の終端部を密閉するエンドカバーもあります。. 特長と利点. 2.5 mm2の導体に対応 縦又は横方向の導体口 パネルの切り抜きから容易にアクセス可能 ハウジング材質 ポリアミドPA UL94V0 材質ナイロン 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズCOMBICON 定格電圧(V)630 端子種別はんだ 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする