※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NAX4032【ワケあり】 スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) 48360928 NAX4032【ワケあり】 スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX IKO(日本トムソン) 48360928

スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)52 注文コード48360928 品番NAX4032【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別) アウトレット
¥6,7905,490
この商品は外径Dなど25種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

基本静定格荷重(N)
(ラジアル)54100
(アキシャル)50000
基本動定格荷重(N)
(ラジアル)29400
(アキシャル)26900
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径D(Φmm)52 質量(g)219 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 カバー防塵カバーなし 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪なし 寸法L(mm)32 寸法H(mm)13 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)- 許容回転数(min-1[r.p.m])5500 内接円径Fw(Φmm)40 JIS等級0 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする