JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710

 

JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710
JA2301 AWシーズン長袖ジャンパー 三愛 48363710

AWシーズン長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
色ペールブラウン
内容量1着注文コード48363710品番JA2301
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
¥7,490

綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。

色
ペールブラウン
サイズ
L
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
混率(%)
綿100
着丈(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする