三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の 秋冬 ボトムス
AWシーズンツータックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48363737
品番
JA2305
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。
色
ネイビー
サイズ
79
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79