仕様Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm :sup>:2 :/sup>:ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番:648-5508 648-5508 を確認 スクリュードライバについては、品番:390-9663 390-9663 を確認
材質ポリアミド
長さ(mm)23.65
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズMINI COMBICON MCVR
定格電圧(V)320
端子種別スクリュー
定格電流(A)8
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート