仕様Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.5 mm端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 1、5 3.5 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14〜1.5 mm :sup>:2 :/sup>:のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 型番1847及び1714から始まる品番はスクリューフランジも付属 これらのMINI COMBICON MC 1、5 3.5 mmプラグインぶら下げ式コネクタは、MINI COMBICON MC及びMCV 3.5 mmヘッダとかん合します。代表品番:804-2248 804-2248 、:804-2257 804-2257 、及び:804-2201 804-2201 を確認してください。 スクリュードライバについては、品番:390-9663 390-9663 を確認
材質ポリアミド
長さ(mm)10.5
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.5
シリーズMINI COMBICON MC
定格電圧(V)320
端子種別スクリュー
定格電流(A)8
行数1
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート