Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズMINI COMBICON MC 注文コード48365005 品番1840421
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.5 mm端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 1、5 3.5 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14〜1.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 型番1847及び1714から始まる品番はスクリューフランジも付属 これらのMINI COMBICON MC 1、5 3.5 mmプラグインぶら下げ式コネクタは、MINI COMBICON MC及びMCV 3.5 mmヘッダとかん合します。代表品番:804-2248 804-2248 、:804-2257 804-2257 、及び:804-2201 804-2201 を確認してください。 スクリュードライバについては、品番:390-9663 390-9663 を確認 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.5 シリーズMINI COMBICON MC 定格電圧(V)320 端子種別スクリュー 定格電流(A)8 深さ(mm)11.1 行数1 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする