Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズSPT 2.5/11-V-5.0 注文コード48367306 品番1991189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON SPT 5.0 mm基板端子台. SPT 2、5シリーズ5.0 mmピッチのスルーホール縦横取り付け基板端子台は、フェルール付きの単線 / より線用ねじなしプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 フェルールのないワイヤの場合、ねじを用いて端子を開きます。 スクリュードライバについては、品番:803-4323 803-4323 を確認 フェルール圧着プライヤについては、品番:803-4405 803-4405 を確認を確認 幅(mm)14.4 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズSPT 2.5/11-V-5.0 定格電圧(V)250 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)24 行数1 コンタクト数11 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする