フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
USLKG 5-1
注文コード
48371716
品番
0441517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
USLKGシリーズアース端子台. Phoenix Contactのねじ止めアース端子台です。 USLKGシリーズのDIN端子に対応. 5.2 → 12.2 mmのさまざまな幅のモデルを選択可能
色
緑、黄
シリーズ
USLKG 5-1
端子種別
スクリュー
AWG
24→10
レベル数
シングル