フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
USLKG 10
注文コード
48371725
品番
0442011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
USLKGシリーズアース端子台. Phoenix Contactのねじ止めアース端子台です。 USLKGシリーズのDIN端子に対応. 5.2 → 12.2 mmのさまざまな幅のモデルを選択可能
色
緑、黄
シリーズ
USLKG 10
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
61
AWG
20→8
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル