フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UKK 3 BU
注文コード
48371978
品番
2770095
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
青
シリーズ
UKK 3 BU
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
24
AWG
24→12
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
ダブル