仕様The cable csa detailed applies to both solid and stranded wire construction. Standard and Earth Terminals. These compact terminals allow for complex switching tasks in confined spaces. Mounted on TS15 RS 467-349. These terminals have a pitch of just 4.2mm. End clamp available色青シリーズMT定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)17.5AWG26→16RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)0.14→1.5レベル数シングル